HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin - Focus Track Maxi 15 Val 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 22 W
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Focus Track
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971128146
Sähkönumero
4289424
Toimittajan tuotenumero
7400751
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
22 W
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
muu
Avauskulma (määritelty alue):
kapea säde 10-20°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
66 mm
Korkeus/syvyys:
171 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
85 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
93 %
Pituus:
107 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
muu
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
62
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
62
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Valoisuusintensiteetti:
8475...0 cd
Valaisimen valotehokkuus:
77.273...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1950...0 lm
Tyylikkäät ja häikäisemättömät valaisimet, vankka, litteä pisaranmuotoinen muotoilu. Integroitu vaihehimmennettävä ohjain. Uusin LED-tekniikka ja Comfort-linssi antaa loistavan valonlaadun ja hyvän valomukavuuden, RA >90. Valittavana kolme värilämpötilaa, kolme valokeilaa sekä mattamusta tai -valkoinen väri. Soveltuu korostusvalaistukseen tai yleisvaloksi useimpiin tiloihin. Matalarakenteinen yleissovitin joka sopii useimpiin 3-vaihekiskojärjestelmiin. Voidaan täydentää tarvikkeilla valokuvion muuttamiseksi ja häikäisyn vähentämiseksi.






