HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin - Focus Track Maxi 60° Mus 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - ei ole
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971128221
Sähkönumero
4289432
Toimittajan tuotenumero
7400759
Tukkuerä
1
Lampunpidin:
ei ole
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1950 lm
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Suojausluokka:
I
Leveys:
85 mm
Ulkohalkaisija:
66 mm
Heijastin:
muu
Kytkentätapa:
muu
Rungon väri:
musta
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Seinäasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Valovoima:
1700 cd
Pituus:
107 mm
Korkeus/syvyys:
171 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Iskunkestävyysluokka:
muu
Integroitu varateholähde:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Harjattu pinta:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
22 W
Valon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Valovirta:
1950...1950 lm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Valaisimen tehokkuus:
77.273 lm/W
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
62
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
62
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
93 %
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Säädettävä valonjako:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Tyylikkäät ja häikäisemättömät valaisimet, vankka, litteä pisaranmuotoinen muotoilu. Integroitu vaihehimmennettävä ohjain. Uusin LED-tekniikka ja Comfort-linssi antaa loistavan valonlaadun ja hyvän valomukavuuden, RA >90. Valittavana kolme värilämpötilaa, kolme valokeilaa sekä mattamusta tai -valkoinen väri. Soveltuu korostusvalaistukseen tai yleisvaloksi useimpiin tiloihin. Matalarakenteinen yleissovitin joka sopii useimpiin 3-vaihekiskojärjestelmiin. Voidaan täydentää tarvikkeilla valokuvion muuttamiseksi ja häikäisyn vähentämiseksi.


