HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin Optic Spot XS - IP20 770lm 9,7W 27/3K WH DIM

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9.7 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971151250

Sähkönumero

4158584

Toimittajan tuotenumero

7452817

Tukkuerä

18

Värilämpötila-alue:

2700...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9.7 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

60 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

lakattu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

127 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

81 %

Pituus:

130 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.01

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.01

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Heijastimen väri:

hopea

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

75

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

125

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Optic Spot XS 36° Valkoinen, 2700K/3000K, 9,7W, 750-770lm, Ra90,suunnattava 90° / 350°. Upotettu kiinnike 70-85mm:n rei’ille

Huomaamaton, kompakti ja häikäisemätön kohdevalo kiinnikkeellä kattoon upotettua asennusta varten. 230V-valaisin vaihehimmennettävällä ohjaimella. Vaihdettava LED ja liitäntälaite – suunniteltu tulevaisuuteen. Suunnattava 90° ja kiertyy 355° – asennettaessa kaltevaan kattoon valaisin on helppo suunnata valittuun pintaan, kuten seinään tai tauluihin, jolloin saadaan parempi tulos kuin upotetuilla alasvaloilla. ColorTemp-DIP-kytkimellä värilämpötilaa on helppo säätää napin painalluksella valaisimen takaosasta. Heijastintekniikalla varustetut valaisimemme on optimoitu luomaan häikäisemättömän ja tarkan valokuvion, joka suuntaa valon kohteeseen, jota haluat korostaa. Häikäisyä voidaan vähentää täydentämällä Honeycomb-tarvikkeella. Heijastin on helppo vaihtaa linssiin valokuvion muuttamiseksi tarpeen mukaan.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan