HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin Vision Track - IP20 1800lm 44° TW RGB WH

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

658 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971152097

Sähkönumero

4158607

Toimittajan tuotenumero

7404101

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

80 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valonjako:

polttopistelinssi

Valon väri:

RGBW

Korkeus/syvyys:

170 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Pituus:

160 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

virtakiskoadapteri

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...30 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.8

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.1

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

38

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

40

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vision Track L 3-vaihe 44° Valkoinen, 30W, RGBW, värilämpötila2700-6500K. 1800lm, Ra90. Kallistettavissa 90°, kiertyy 360°, IP20.

Vision Track – innovaatio kohtaa käytännön. Kiskovalaisin, jonka värilämpötilaksi voidaan valita 2700K - 6500K, ja AI-tekniikan avulla valaistun kohteen väriä voidaan korostaa. Ihanteellinen kohteen värien korostamiseen täysin uudella tasolla. Soveltuu erinomaisesti dynaamisiin ympäristöihin, kuten autojen esittelytilat, museot, elintarvikemyymälät ja vaatekaupat – minne vain, missä värien korostaminen on tärkeää. Ota kohteesta kuva ja anna AI-tekniikan korostaa parhaalla tavalla kohteen värejä, tai luo esitys manuaalisesti helppokäyttöisellä sovelluksellamme mukautettua valaistusta varten. Valaisimessa on linssitekniikka ja suuri valotehokkuus. Kaikissa malleissa on Bluetooth Mesh -tekniikka useiden valaisinten helppoa ohjausta varten. Matalarakenteinen sovitin 3-vaihekiskoon, mukana integroitu liitäntälaite. Vision Track – älykäs valaistus, joka on suunniteltu erottumaan

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan