HIDE-A-LITE - Läsnäolotunnistin - Casambi PIR 6-11m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Valotunnistimella - ei
Liiketunnistin - kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen - ei
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971152912
Sähkönumero
2606109
Toimittajan tuotenumero
1302107
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Materiaali:
muovi
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Väri:
valkoinen
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Asennuskorkeus:
11 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP23
PIR-tunnistin valaistuksen automaattiseen ohjaukseen. Toimintamatka 6–11 metriä ja helppo integrointi Casambi-järjestelmään mahdollistavat valaistuksen ohjauksen läsnäolon mukaan, mikä optimoi energiankulutuksen.


