HIDE-A-LITE - Läsnäolotunnistin valonm. - Casambi PIR Uppoasennus IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Valotunnistimella - ei
Liiketunnistin - kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen - ei
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153575
Sähkönumero
2606110
Toimittajan tuotenumero
1302108
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Materiaali:
muovi
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Asennuskorkeus:
4 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP23
PIR-anturi mahdollistaa automaattisen ja energiatehokkaan valaistuksen ohjauksen läsnäolon, poissaolon ja päivänvalon perusteella. Anturi integroituu helposti Casambi-järjestelmään ja liitetään langattomasti Casambi mesh -verkkoon, jossa kaikki ohjelmointi tehdään sujuvasti Casambi-sovelluksella. Anturi asennetaan uppoasennuksena alaslaskettuun kattoon, ja se toimitetaan valmiina Q-Box Micro -liitäntärasian kanssa nopeaa ja turvallista 230 V kytkentää varten. Korkean asennuskorkeuden linssillä anturin kantama on 6-12 m ja matalan korkeuden linssillä 2-6 m. Noin 4 metrin kattokorkeudella anturi kattaa jopa 8 metrin halkaisijan tunnistusalueen, mikä tekee siitä erinomaisen käytettäväksi käytävissä ja kulkureiteillä. Mukana toimitettavilla kahdella peitelevyllä voidaan rajata tunnistusaluetta, esimerkiksi käytäväksi tai puolikaaren muotoon. Anturi voi ohjata DALI valaisimia jopa 80 mA DALI broadcast -lähetyksen kautta tai käyttää sisäänrakennettua reletoimintoa valaisimien tai ryhmien suoraan ohjaukseen ilman erillistä DALI-ohjausta. Valmistettu halogeenittomasta muovista. Anturien käyttö valaistuksen ohjauksessa parantaa hallittavuutta ja optimoi asennuksen energiankulutuksen.


