HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - JOLLY DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Himmennys 1-10 V - kyllä
Pituus - 90 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971123561
Sähkönumero
4011337
Toimittajan tuotenumero
7980550
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
90 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
36 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
All-in-one -muuntaja LEDeille, sisäänrakennettu PWM-himmennin helpottaa asennusta suoraan DIN-kiskoon suurissa hankkeissa ja pienissä remonteissa. Voi ohjata ja himmentää monia LED-valonlähdemalleja. Ulostulo tasajännite DC (200 - 800 mA, porras 50 mA). 1-10kpl ohjaimia voidaan liittää samaan ryhmään ja ohjata yhdestä tai useammasta paikasta jousipalautteisella painonapilla, potentiometrillä 1-10 V tai väylä-/KNX-järjestelmällä. Mukana 15 cm synkronointikaapeli.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


