HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - Jolly Maxi Us 1-10V 350-1050mA

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - ei

  • Himmennys 1-10 V - kyllä

  • Pituus - 124 mm

  • Himmennys DSI - ei

  • Leveys - 79 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971124155

Sähkönumero

4011345

Toimittajan tuotenumero

7980651

Tukkuerä

20

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Pituus:

124 mm

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

79 mm

Korkeus:

22 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Universaali LED ohjain vakiovirralle ja vakiojännitteelle. Himmennysjoko 1-10vdc ohjaussignaalilla tai jousipalautteisella painoinapilla.Ulostulo 350-1050 mA tai 48Vdc.

All-in-one LED-muuntaja sisäisellä himmennystoiminnolla. Hybriditekniikka tuottaa välkkymätäntä valoa, täyttää IEEE 1789 -vaatimukset. 100–25 % AM-himmennys ja 25–1 % PWM @ 2 kHz -himmennyksellä tai 100 % PWM-tekniikalla. Valaistuksen säätö alueella 350-1050mA. 1-10 yksikköä voidaan yhdistää toisiinsa. Ohjataan jousipalautteisella painonapilla, potentiometrillä, 1-10 V signaalilla tai väylä-/KNX-järjestelmällä. Synkronoi Jolly, 100 % PWM, ks. käyttöohje. Jolly Maxissa on muistitoiminto (sytyttää sähkökatkon jälkeen valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin), sähkökatkon yhteydessä myös painonapilla.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan