HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED DIM JOLLY MAXI US DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Himmennys 1-10 V - kyllä
Pituus - 124 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 79 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971124162
Sähkönumero
4011346
Toimittajan tuotenumero
7980652
Tukkuerä
50
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
124 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
79 mm
Korkeus:
22 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Tehokas DALI-yhteensopiva, LED-valolähteille tarkoitettu All-in-one -ohjain sisäänrakennetulla PWM- himmentimellä. Voi ohjata ja himmentää monia LED-valonlähdemalleja. Ulostulo joko vakiovirta (350, 500, 550, 650, 700, 750, 850, 900 ja 1050mA) tai tasajännite 48VDC. 1-10kpl ohjaimia voidaan liittää samaan ryhmään ja ohjata yhdestä tai useammasta paikasta jousipalautteisella painonapilla, potentiometrillä, 1-10V signaalilla, DALI:lla tai väylä-/KNX-järjestelmällä.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


