HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-muuntaja SLT 12V 30W

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - ei

  • Himmennys 1-10 V - ei

  • Pituus - 151 mm

  • Himmennys DSI - ei

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971131689

Sähkönumero

4011434

Toimittajan tuotenumero

7981487

Tukkuerä

20

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

151 mm

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

40 mm

Korkeus:

30 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Tasajännitemuuntaja 12V LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja.ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelleenkäynnistyksellä. Saatavana myös esiasennetulla johdolla helppoa kytkentää varten.

Tasajännitemuuntaja 12VDC LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja, ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelleenkäynnistyksellä. Yksi lähtö, kuormitus 0-30W

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan