Varastointi päättyy

HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED Trafo VST 12VDC 70W

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Malli / Tyyppi - staattinen

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Himmennys 0-10 V - ei

  • Himmennys 1-10 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971123578

Sähkönumero

4011336

Toimittajan tuotenumero

7980560

Tukkuerä

7980560

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Runko:

muovikotelo

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Lähtöjännite:

12...12 V

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Lähtöteho:

0...70 W

Suojausluokka:

II

Pituus:

240 mm

Leveys:

60 mm

Korkeus:

49 mm

Argext

Muuntaja 12V DC LED-valaisimille parannetulla tekniikalla ja laajalla tehoalueella. Voidaan kuormittaa nollasta enimmäistehoon (0-70 W). IP20.