HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED Trafo VST 24VDC 70W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtöteho - 0...70 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971123592
Sähkönumero
4011339
Toimittajan tuotenumero
7980562
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtöteho:
0...70 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
36 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
225 mm
Leveys:
60 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Muuntaja 24V DC LED-valaisimille parannetulla tekniikalla ja laajalla tehoalueella. Voidaan kuormittaa nollasta enimmäistehoon (0-70 W). IP20.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


