HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - Round DALI/PUSH 350/700mA 9w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 6...26 V
Lähtövirta - 350...700 mA
Lähtöteho - 1...9 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971136653
Sähkönumero
4011443
Toimittajan tuotenumero
7981869
Tukkuerä
100
Lähtöjännite:
6...26 V
Lähtövirta:
350...700 mA
Lähtöteho:
1...9 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
24 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
57 mm
Pieni ja kätevä, himmennettävä LED-muuntaja 350/700mA vakiovirralle. Helppo virranvoimakkuuden asetus DIP-kytkimillä. Sopii kojerasiaan, mikä tekee ohjaimen sijoittamisesta erittäin helppoa. Sopii erinomaisesti pienille vakiovirtavalaisimille, kuten ikkunasyvennysten valaistukseen. Himmennettävä Push (230V) tai DALI -signaalilla. Round-muuntajassa on muistitoiminto, joka sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Lisätietoja on käyttöohjeessa.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


