Etusivu

HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstri HV IP44 230V 3000K 10m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971127835

Sähkönumero

4289483

Toimittajan tuotenumero

7502184

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

130 lm

Teho per metri:

2.5 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

220...240 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Erillisten segmenttien pituudet:

1000 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Teho per jalka:

1 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

18

Suojausluokka:

II

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

7 mm

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

40 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Kokonaispituus:

10000 m

LEDstrip HV IP44 230V 3000K 10m, 120 ast, 2,5W/m, 130lm/m. käyttöikä (L70) 50.000h. Toimitetaan 10m pituisena. Asennusvalmis jamuokattavissa oleva 230V LEDstrip-valonauha, IP44-luokiteltu, koristeelliseen valaistukseen sisällä ja ulkona, RA>90.