HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip R IP20 12V 3000K 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5000 mm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Teho per metri - 4.8 W
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971125589
Sähkönumero
4202135
Toimittajan tuotenumero
7501313
Tukkuerä
10
Pituus:
5000 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teho per metri:
4.8 W
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Suojausluokka:
III
Leveys:
8 mm
Malli / Tyyppi:
nauha
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Avauskulma:
120 °
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Itsestään liimautuva:
kyllä
Värintoistoindeksi:
90-100
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Napojen lukumäärä:
2
Korkeus/syvyys:
3 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Pienin taivutussäde:
10 mm
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Sisältää päätyosan:
kyllä
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Lamppujännite:
12...12 V
Järjestelmän enimmäisteho:
26.4 W
Valon väri:
valkoinen
Valovirta per metri:
275 lm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Teho per jalka:
1 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
18
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
LEDstrip R antaa hyvälaatuista valoa ja erinomaisen värintoiston, RA>90. Halogeeninkaltaisen valon, 3000K, ansiosta sillä voi erinomaisesti valaista esim. sisustusesineitä, taidetta tai kalusteita ja saada oikean kiillon ja todelliset värit esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki LED-nauhat sopivat erinomaisesti alumiiniprofiilivalikoimaamme. LEDstrip 12V -mallissa on hieman pienempi valovirta kuin LEDstrip 24V -mallissa. Pituus 5m, mukana kiinnitysteippi, jonka avulla asentaminen käy helposti.


