Varastointi päättyy

HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip RX IP20 24V 2700K /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip RX IP20 24V 2700K /m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13.2 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971129754

Sähkönumero

4289570

Toimittajan tuotenumero

7502854

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13.2 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

184 lm

Teho per metri:

12 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Kokonaispituus:

1000 m

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

4 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

18

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

10 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

LEDstrip RX IP20 24V 2700K, 12W/m, 920lm/m, 120D keila, RA>90, käyttöikä (L70) 50.000h. Toimitus metreittäin.