Varastointi päättyy

HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip RX IP67 24V 3000K lpm

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip RX IP67 24V 3000K lpm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13.2 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971125718

Sähkönumero

4202148

Toimittajan tuotenumero

7501326

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13.2 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

40000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

920 lm

Teho per metri:

12 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Kokonaispituus:

1000 m

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

4 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

18

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

6 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

10 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

LED-nauha, RA>90, teho 12W/m ja 920lm/m, käyttöikä (L) 50 000h. Toimitetaan metreittäin. 24 V liitäntä.