HIDE-A-LITE - LED-nauha - LEDstrip RX RGBW IP20 24V 5m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - nauha

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Teho per metri - 17.5 W

  • Valovirta per metri - 1010 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971126555

Sähkönumero

4202889

Toimittajan tuotenumero

7501884

Tukkuerä

7501884

Malli / Tyyppi:

nauha

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Teho per metri:

17.5 W

Valovirta per metri:

1010 lm

Lamppujännite:

24...24 V

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

40000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Järjestelmän enimmäisteho:

87.5 W

Valon väri:

RGBW

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Pituus:

5000 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

18

Teho per jalka:

5 W

Jännitetyyppi:

DC

Avauskulma:

120 °

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Suojausluokka:

III

Leveys:

12 mm

Korkeus/syvyys:

2 mm

Pienin taivutussäde:

10 mm

Erillisten segmenttien pituudet:

71 mm

Sisältää päätyosan:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Itsestään liimautuva:

kyllä

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

LEDstrip RX RGBW IP20 24V 5m, 1010lm/m, 120 ast valokeila, 19W/m, RGB+3000K, IP20

LEDstrip ja 4-in-one-chip, RGB- ja lämpimänvalkoinen diodi (3000K) samalla sirulla, voidaan ohjata yhdessä tai erikseen. Mahdollistaa lukemattomien värien luomisen, mukaan lukien pehmeät pastellivärit, mutta myös erilaisten “puhtaiden” värisävyjen tuottamisen. Kaikilla hyvä värintoisto, RA>80. Toimitetaan viiden metrin rullissa. LEDnauhassa itseliimautuva teippi. Asennetaan alumiiniprofiiliin lisäjäähdytystä varten. Ohjataan RGBW DALI DT8 liitäntälaitteilla 4011455 120W tai 4011459 200W).