HIDE-A-LITE - LED-ohjain - DMX Interface

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - dynaaminen
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971126654
Sähkönumero
4011410
Toimittajan tuotenumero
7985189
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys DMX:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
ei ole
Pituus:
65 mm
Leveys:
27 mm
Korkeus:
50 mm
DMX interface liitännällä, joka muuntaa DMX-signaalit 3-kanavaisiksi PWM-signaalilla. Yksikkö kytketään 230V jännitteeseen ja voidaan ketjuttaa himmenninmuuntajiin, kuten VSTR ja Jolly. Yksikköön on esiohjelmoitu 26 valotehostetta (8 kiinteää, 10 dynaamista ja 10 säädettävälle valkoiselle valolle) sekä 5 nopeutta, mutta myös mahdollisuus tallentaa 10 uutta kiinteää skenaariota toisen valmistajan ulkoisella Master-laitteella.


