HIDE-A-LITE - LED-ohjain - LED-Himm. RGBW 12/24V RF Slave

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...24 V
Lähtöteho - 1...240 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971127422
Sähkönumero
4011416
Toimittajan tuotenumero
7985154
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
12...24 V
Lähtöteho:
1...240 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
35 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
165 mm
Leveys:
47 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
kyllä
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
III
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
LED-himmennin vakiojännitteelle, neljä kanavaa LEDstrip RGBW:n ja/tai RGBstripin sekä valkoisen LEDstripin ohjaukseen ja värien sekoittamiseen. Ohjataan jousipalautteisella painonapilla ja/tai langattomasti kaukosäätimellä, 7- tai 42-kanavaisella, toiminnot päälle/pois, 8 ohjelmoitavaa perusväriä, skenaariot värinvaihtoon ja himmennys. RGB:tä ja valkoista voidaan ohjata toisistaan riippumatta. Yhteen Master-laitteeseen voidaan kytkeä jopa 5 Slave-laitetta mukana toimitettavalla synkronointikaapelilla. Kytketään LED-muuntajaan, 12/24V.


