HIDE-A-LITE - LED-ohjain - Muuntaja DALI ISO 180mA

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 34...38 V

  • Lähtövirta - 180...180 mA

  • Lähtöteho - 0.5...8 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971135236

Sähkönumero

4011440

Toimittajan tuotenumero

7981772

Tukkuerä

30

Lähtöjännite:

34...38 V

Lähtövirta:

180...180 mA

Lähtöteho:

0.5...8 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

26 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

90 mm

Leveys:

56 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Muuntaja DALI ISO 180mA. 0.5-8W (34-38V). Kytkentärasia jossa pikaliittimet. kotelointiluokka II. IP44

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan