HIDE-A-LITE - LED-ohjain - Ohjain DALI 350mA

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 32...38 V

  • Lähtövirta - 350...350 mA

  • Lähtöteho - 1...15 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971135410

Sähkönumero

4011441

Toimittajan tuotenumero

7981779

Tukkuerä

45

Lähtöjännite:

32...38 V

Lähtövirta:

350...350 mA

Lähtöteho:

1...15 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

30 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

122 mm

Leveys:

56 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Muuntaja DALI 350 mA. 1¿15 W (32¿38V). Pikaliittimet. kotelointiluokka II. IP20

DALI-ohjain vakiovirtavalaisimiin. Jousiliittimet ketjutusta varten ja ruuviton vedonpoisto 0,5–2,5mm² kaapeleille ensiöpuolella. Kaapeli, jossa Phono-liitin toisiopuolella

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan