HIDE-A-LITE - LED-profiili - HEATLINE 100 2700K VALK

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 11.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971124049

Sähkönumero

4201876

Toimittajan tuotenumero

7552651

Tukkuerä

40

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

11.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

760 lm

Teho per metri:

11 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

22 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

10

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

3 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

3

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

150 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

22 mm

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Pienin taivutussäde:

0 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Saunalista 100cm IP44 lämmönkestävällä 5m:n kaapelilla jossa IP65 jatkoliitin. 680lm 150 ast 10,5W (L70)30000 h

LED-kisko saunaan, IP44-malli. Luo mukavan lämpimän valkoisen valon. Asennettava tilaan, jonka lämpötila ei ylitä 80°C. Valaisinkotelo lämpöä ja ikääntymistä kestävää muovia, päätypalat alumiinia, harjattu pinta. Mukana valmiit ruuviliittimet ja 5 cm kaapeli molemmilla puolilla (ketjutettava), 5 m lämmönkestävä silikonikaapeli ruuviliittimillä sekä kiinnikkeet ja ruostumattomat teräsruuvit helppoa asennusta varten. Liitetään 350mA:n vakiovirtaohjaimeen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan