HIDE-A-LITE - LED-profiili - LED Extend G2 30 3000K

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3.9 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971132518

Sähkönumero

4222307

Toimittajan tuotenumero

7503988

Tukkuerä

40

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3.9 W

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

90000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

840 lm

Teho per metri:

12 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

19 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

112

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

4 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

34

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

110 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

16 mm

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

abikoliitin

Napojen lukumäärä:

2

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

0 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

LED Extend G2 30 3000K. 220lm. Ra90. SDCM3. Valkoinen LED-kisko 30cm.3.5W. 24V liitäntä. Himmennettävä esim. tuotteella LED Extend G2 Dimmer.4203020.Ihanteellinen vaihtoehto loisteputkille ja alasvaloille kaappienalle.Voidaan ketjuttaa 4 metriin asti.

LED-kisko valkoiseksi maalattua alumiinia, suuri valomäärä, hyvä värintoisto ja pisteetön valontuotto. Asennetaan kaksipuolisella teipillä, ruuveilla tai piilokiinnikkeillä. Ihanteellinen vaihtoehto loisteputkille ja alasvaloille yläkaappien alle. Saatavana värilämpötiloilla 2700K, 3000K ja 4000K. Voidaan ketjuttaa 4 metriin asti jatkoliittimellä ja/tai ketjutusjohdoilla. Mukana toimitetaan 2 metrin liitäntäjohto, 25 cm:n ketjutusjohto, jatkoliitin ja kiinnikkeet. Kytketään 24 VDC LED-muuntajaan. LED Extend G2 Corner saatavana 90° asteen kulmia varten. Ketjutettava Touch-himmennin saatavana tarvikkeena.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan