Etusivu
Varastointi päättyy

HIDE-A-LITE - LED-profiili - Profiili Maxi T Alu 2m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971127712

Sähkönumero

4289473

Toimittajan tuotenumero

7502176

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Profiili Maxi T Alu 2m. 2000x40x30mm. Uppoasennukseen.

Profiili uppoasennukseen kattoon, seinään tai lattiaan. Kaksi integroitua kaapelikanavaa ja sisäinen rakenne, jonka ansiosta valohävikki on merkittävästi muita profiileja pienempi. Lisävarusteena toimitettavan heijastinnauhan kanssa voidaan valotehoa nostaa jopa 20%. Hyvän jäähdytyskyvyn ansiosta toimii myös tehokkailla LEDstrip-valonauhoilla. Huurretulla kuvulla saadaan tasainen ja pisteetön valo. Prismaattinen suojalasi läpäisee valoa parhaiten, sillä on hyvä häikäisynestokyky ja se sopii hyvin työ- ja yleisvaloksi.