HIDE-A-LITE - Liitäntälaitekotelo - Liitäntälaitteen kiinnike DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 114 mm
Leveys - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971131047
Sähkönumero
4011433
Toimittajan tuotenumero
7910180
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
114 mm
Leveys:
54 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
39 mm
Läpinäkyvä:
ei
Liitäntälaitteen kiinnike DIN. jousipuristeinen (47-90mm). Liitäntälaitteen asennukseen DIN-kiskoon.
Liitäntälaitteen kiinnike DIN
Joustava puristin, suunniteltu suositun Jolly-sarjamme kiinnitykseen suoraan DIN-kiskoon, sopii myös useimmille muille liitäntälaitteillemme. Helposti asennettava ja kätevä tapa järjestää kaikki sähkökeskuksen liitäntälaitteet.
Liitäntälaitteen kiinnike DIN
Joustava puristin, suunniteltu suositun Jolly-sarjamme kiinnitykseen suoraan DIN-kiskoon, sopii myös useimmille muille liitäntälaitteillemme. Helposti asennettava ja kätevä tapa järjestää kaikki sähkökeskuksen liitäntälaitteet.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


