HIDE-A-LITE - Liitäntälaitekotelo - Spot Guard 180 Max. 50W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 1...50 W
Käyttökohde - ontto katto
Valaisimen enimmäishalkaisija - 180 mm
Materiaali - muovi
Soveltuu LED-valaisimille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971103921
Sähkönumero
4100516
Toimittajan tuotenumero
7466701
Tukkuerä
195
Soveltuu lampputeholle:
1...50 W
Käyttökohde:
ontto katto
Valaisimen enimmäishalkaisija:
180 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu LED-valaisimille:
kyllä
Soveltuu normaalijännitteisille valaisimille:
kyllä
Soveltuu pienjännitteisille valaisimille:
kyllä
Upotusleveys:
200 mm
Tila liitäntä- ym. laitteille:
kyllä
Katon vähimmäispaksuus:
1 mm
Upotuspituus:
200 mm
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


