HIDE-A-LITE - Maavalaisin - Decklight Garden

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 0.8 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Upotushalkaisija - 28 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971130156

Sähkönumero

4523443

Toimittajan tuotenumero

7764034

Tukkuerä

50

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

0.8 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Upotushalkaisija:

28 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

alumiini

Rakenteellinen upotussyvyys:

24 mm

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Säädettävä:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

32 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

III

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

27 mm

Painonappihimmennys:

ei

Maksimikuorma:

100 kg

Värintoistoindeksi:

80-89

Enimmäispintalämpötila:

40 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

kyllä

Terassivalaisin Decklight Garden. 5lm. 0.8W. IP67. kytketään muuntajaan Garden 4011431. Luomalla ulkovalaistuksella hauskojatehosteita lisäät myös turvallisuutta talon ympärillä.

Decklight Garden
Koristeellinen ja tehokas valaisin terassille, pieni sähkönkulutus. Luomalla ulkovalaistuksella hauskoja tehosteita lisäät myös turvallisuutta talon ympärillä. Mukana 2 kpl 0,5m kumikaapelia ruuviliittimillä. Tarvikkeena saatavana muuntajia ja jatkokaapeli, 1 tai 5 metriä. Voidaan käyttää yhdessä Spotlight Gardenin kanssa yhteisen kytkentäjärjestelmän ansiosta.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan