HIDE-A-LITE - Maavalaisin - Spot Up Multi 24

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h

  • Upotushalkaisija - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971133164

Sähkönumero

4523457

Toimittajan tuotenumero

7764503

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

80000 h

Upotushalkaisija:

160 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Rakenteellinen upotussyvyys:

207 mm

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Säädettävä:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

175 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

210 mm

Painonappihimmennys:

ei

Maksimikuorma:

1000 kg

Värintoistoindeksi:

80-89

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Maavalaisin Spot Up Multi 24W, 1950lm, 3000K, 25D valokeila. IP67, 230V liitäntä. Maks. paino 1 000 kg Valaisinrunko valualumiinia,ulkorengas ruostumatonta terästä (316) ja karkaistu suojalasi.

Energiatehokas maavalaisin julkisiin tiloihin. Sopii erinomaisesti esimerkiksi puistoihin, areenoille ja teollisuuskiinteistöihin. Upotettu, uudenaikaisella heijastintekniikalla varustettu LED-siru (COB) tuottaa säteilevän ja häikäisemättömän symmetrisen valon. Valaisinrunko valualumiinia, ulkorengas ruostumatonta terästä (316) ja karkaistu suojalasi. Asennus maahan tai valuun mukana tulevalla asennuskotelolla. Toimitetaan asennusvalmiina sisäänrakennetulla ohjaimella, 2 metrin kumikaapelilla sekä asennuskotelolla.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan