HIDE-A-LITE - Maavalaisin - Valuhyl Decklight Super Garden

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971135052

Sähkönumero

4528100

Toimittajan tuotenumero

7764709

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuskotelo

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

71 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

34 mm

Valuhylsy Decklight Super Garden

Valuhylsy Decklight Super Garden

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan