HIDE-A-LITE - Maavalaisin - Valuhylsy Decklight Super 230V

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971135045

Sähkönumero

4523499

Toimittajan tuotenumero

7764708

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuskotelo

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

92 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

45 mm

Valuhylsy valaisimelle Decklight Super 230V

Valuhylsy Decklight Super 230V

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan