HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Art - Kiinnike Art Slim High

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971143576
Sähkönumero
4143798
Toimittajan tuotenumero
7508338
Tukkuerä
200
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LEDnauhan kiinnitysklipsi Profiiliin Art Slim High, läpinäkyvä, 10 kplpakkaus, 18x10x11mm
Varmista asennuksen kestävyys kiinnitysklipsillä. Kiinnitysklipsi Profiili Art Slim on tarvike, joka varmistaa asennuksen kestävyyden pitkällä aikavälillä, kun teippi voi irrota. Soveltuu hyvin LED-nauhoihimme. Enintään 4mm korkeat nauhat Low-mallilla ja 5-6mm korkeat High-mallilla. Kiinnike on läpinäkyvä ja valmistettu UV-säteilyä kestävästä PVC-muovista, joten se soveltuu käyttöön sisällä ja ulkona. Helppo asennus ilman työkaluja napsauttamalla suoraan Art Slim -profiiliin. Toimitetaan 10kpl pakkauksessa.
Varmista asennuksen kestävyys kiinnitysklipsillä. Kiinnitysklipsi Profiili Art Slim on tarvike, joka varmistaa asennuksen kestävyyden pitkällä aikavälillä, kun teippi voi irrota. Soveltuu hyvin LED-nauhoihimme. Enintään 4mm korkeat nauhat Low-mallilla ja 5-6mm korkeat High-mallilla. Kiinnike on läpinäkyvä ja valmistettu UV-säteilyä kestävästä PVC-muovista, joten se soveltuu käyttöön sisällä ja ulkona. Helppo asennus ilman työkaluja napsauttamalla suoraan Art Slim -profiiliin. Toimitetaan 10kpl pakkauksessa.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


