HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Etukansi Wally G2 Musta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - epäsymmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971138992

Sähkönumero

4143558

Toimittajan tuotenumero

7506475

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

alumiini

Pituus:

85 mm

Leveys:

85 mm

Korkeus/syvyys:

16 mm

Etukansi Wally G2 Musta, muuta Wally G2:n ulkoasua mustalla etukannella.

Wally G2 lisävaruste, joka antaa valaisimelle mustan ilmeen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan