HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Indline L suojaritilä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 892 mm
Leveys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971143835
Sähkönumero
4318313
Toimittajan tuotenumero
7216360
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
892 mm
Leveys:
130 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
22 mm
Läpinäkyvä:
ei
Suojaritilä Indline IP23 L, tarvike Indline IP23 valaisimille.
Valkoiseksi maalattu suojaritilä malliin Indline Sport IP23 L (srno: 4318322 ja 4318326), kestää kovia urheilulajeja, joissa tarvitaan ritilää. Työkaluton asennus, kiinnitys lukolla.
Valkoiseksi maalattu suojaritilä malliin Indline Sport IP23 L (srno: 4318322 ja 4318326), kestää kovia urheilulajeja, joissa tarvitaan ritilää. Työkaluton asennus, kiinnitys lukolla.