HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Indline Sport - Suojaritilä Indline IP23 XXL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 1200 mm

  • Leveys - 308 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971145907

Sähkönumero

4318370

Toimittajan tuotenumero

7217074

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

suojakotelo

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

1200 mm

Leveys:

308 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

21 mm

Läpinäkyvä:

ei

Tarvike Indline IP23 XXL -valaisimille.

Valkoiseksi maalattu suojaritilä Indline Sport IP23 -valaisimeen, kestää kovia urheilulajeja, joissa tarvitaan ritilää. Työkaluton asennus, kiinnitys lukolla.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan