HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Jatkoj. Heatspot G2 1m 3-pack

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - musta

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971138831

Sähkönumero

4143531

Toimittajan tuotenumero

7474371

Tukkuerä

200

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

läpijohdotus

Johtimien määrä:

2

Väri:

musta

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Jatkojohto Heatspot G2:een. Lämmönkestävä kaapeli 1m, 3-pakkaus.

Jatkojohto Heatspot G2:een. Lämmönkestävä kaapeli 1m, 3-pakkaus.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan