HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kannatinvarsi 32mm 2 kpl ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Seinävarsi
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 267 mm
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153124
Sähkönumero
4158643
Toimittajan tuotenumero
7511365
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Seinävarsi
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
267 mm
Leveys:
50 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
12 mm
Kannatinvarsi 27–32mm Alu 2 kpl. Asennettavissa yhdessä Flexline- ja Profiili 30x30 -sarjan kanssa.
Kannatinvarsi, 2 kpl, alumiini, voidaan asentaa yhdessä Flexline- ja Profiili 30x30 -profiilien kanssa. Valaise kylttejä ja julkisivuja, luo miellyttäviä tehosteita ja valaistusympäristöjä.
Kannatinvarsi, 2 kpl, alumiini, voidaan asentaa yhdessä Flexline- ja Profiili 30x30 -profiilien kanssa. Valaise kylttejä ja julkisivuja, luo miellyttäviä tehosteita ja valaistusympäristöjä.


