HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kannatinvarsi 32mm 2 kpl WH

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Seinävarsi

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 267 mm

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971153117

Sähkönumero

4158642

Toimittajan tuotenumero

7511364

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Seinävarsi

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

267 mm

Leveys:

50 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

12 mm

Kannatinvarsi 27–32mm Valkoinen 2 kpl. Asennettavissa yhdessä Flexline- ja Profiili 30x30 -sarjan kanssa.

Kannatinvarsi, 2 kpl, valkoinen, voidaan asentaa yhdessä Flexline- ja Profiili 30x30 -profiilien kanssa. Valaise kylttejä ja julkisivuja, luo miellyttäviä tehosteita ja valaistusympäristöjä.