HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kannatinvarsi BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Seinävarsi
Väri - musta
Pituus - 312 mm
Leveys - 85 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971155043
Sähkönumero
4158693
Toimittajan tuotenumero
7028716
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Seinävarsi
Väri:
musta
Pituus:
312 mm
Leveys:
85 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
84 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kannatinvarsi Musta
Actor G2 kannatinvarsi on ratkaisu, kun haluat täydellisen tauluvalaistuksen. Asennetaan helposti valaisimen kiinnikkeeseen ja takaa tukevan asennuksen. Saatavana valkoisena tai mustana. Actor G2:n seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa suoraan seinään. Käytännöllinen lisävaruste esimerkiksi käytäviin ja porraskäytäviin. Actor G2 Ceiling -valaisimen ripustussarja mahdollistaa sen käytön yksinkertaisena ripustettuna valaisimena, jossa on pelkkä alavalo.
Actor G2 kannatinvarsi on ratkaisu, kun haluat täydellisen tauluvalaistuksen. Asennetaan helposti valaisimen kiinnikkeeseen ja takaa tukevan asennuksen. Saatavana valkoisena tai mustana. Actor G2:n seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa suoraan seinään. Käytännöllinen lisävaruste esimerkiksi käytäviin ja porraskäytäviin. Actor G2 Ceiling -valaisimen ripustussarja mahdollistaa sen käytön yksinkertaisena ripustettuna valaisimena, jossa on pelkkä alavalo.


