HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kattokuppi up./pinta WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971131481
Sähkönumero
4211692
Toimittajan tuotenumero
7910366
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskotelo
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
30 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
90 mm
Valkoinen kattokuppi. asennetaan suoraan kattoon tai kattorasiaan / kattorasian päälle ruuveilla. Tarvike riippuvalaisimiin.
Tarvike riippuvalaisinten ripustamiseen/kiinnittämiseen. Sopii asennettavaksi pinta-asennuksena kattoon, kattorasiaan tai sen päälle. Saatavana myös jousiversiona uppoasennukseen.
Tarvike riippuvalaisinten ripustamiseen/kiinnittämiseen. Sopii asennettavaksi pinta-asennuksena kattoon, kattorasiaan tai sen päälle. Saatavana myös jousiversiona uppoasennukseen.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


