HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kiinnike LEDstrip 12mm 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156835
Sähkönumero
4158870
Toimittajan tuotenumero
7512201
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kiinnikkeet LEDstrip IP67 230V DIM- ja Heatstrip 24V IP67 -valonauhojen asennukseen. Leveys 12mm. Pakkaus sisältää 10 kpl kiinnikkeitä sekä ruuvit.
LEDstrip 230V DIM IP67 on täydellinen järjestelmä, joka koostuu LED-nauhasta, AC/DC-virtalähteestä ja lisävarusteista. Valitse valmiista sarjoista kiinteillä pituuksilla (3, 6 ja 10 m) tai räätälöidyistä ratkaisuista, joissa sekä LED-nauha että kaapelin pituus mukautetaan tarpeen mukaan. Suunniteltu ulkokäyttöön 230V asennuksiin. Saatavana kolmella eri valomäärällä – Low, Mid ja High. Katkaisuväli 10 cm helpottaa haluttuun pituuteen sovittamista.
LEDstrip 230V DIM IP67 on täydellinen järjestelmä, joka koostuu LED-nauhasta, AC/DC-virtalähteestä ja lisävarusteista. Valitse valmiista sarjoista kiinteillä pituuksilla (3, 6 ja 10 m) tai räätälöidyistä ratkaisuista, joissa sekä LED-nauha että kaapelin pituus mukautetaan tarpeen mukaan. Suunniteltu ulkokäyttöön 230V asennuksiin. Saatavana kolmella eri valomäärällä – Low, Mid ja High. Katkaisuväli 10 cm helpottaa haluttuun pituuteen sovittamista.


