HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Koristekansi Circo M 420 BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971149011

Sähkönumero

4528904

Toimittajan tuotenumero

7706253

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

teräs

Halkaisija:

420 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

15 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kuvun/varjostimen osa:

ruuvi

Musta koristekansi Circo M. 420mm. Kun haluat helposti muuttaaCirco-valaisimen ulkoasua. Mitat Ø420x15mm.

Koristekansi sisä- ja ulkokäyttöön, kun haluat helposti muuttaa Circo-valaisimen ulkoasua. Kannattaa sijoittaa useita Circo M -valaisimia, sekä koristekannella että ilman vierekkäin, jotta saat valaisinryhmästä kauniin symmetrian ja kuvion. Koristekansia on neljä vakioväriä, mutta ne voidaan maalata halutun sävyiseksi.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan