HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Koristekansi Pixo M Rust

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Väri - ruskea

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971149226

Sähkönumero

4528897

Toimittajan tuotenumero

7706246

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Väri:

ruskea

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

teräs

Pituus:

200 mm

Leveys:

68 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

170 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kuvun/varjostimen osa:

ruuvi

Ruosteenvärinen koristekansi Pixo M valaisimelle. Kun haluat helpostimuuttaa Pixo-valaisimen ulkoasua. Mitat 170x200x66mm.

Koristekansi sisä- ja ulkokäyttöön, kun haluat helposti muuttaa Pixo-valaisimen ulkoasua. Se vähentää valaisimen häikäisyä ja muuttaa sen ulkoasua, jotta saat tyylin, joka sopii julkisivusi estetiikkaan. Koristekansia on neljä vakioväriä, mutta tilauksesta ne voidaan maalata halutun väriseksi. (Messingin värinen koristekansi vain sisäkäyttöön).

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan