HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Koristekansi Pixo S BR

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Väri - messinki

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971149196

Sähkönumero

4158570

Toimittajan tuotenumero

7510779

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Väri:

messinki

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

teräs

Pituus:

160 mm

Leveys:

58 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

127 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kuvun/varjostimen osa:

ruuvi

Messingin värinen koristekansi Pixo S valaisimelle. Kun haluat helpostimuuttaa Pixo-valaisimen ulkoasua. Vain sisäkäyttöön. Mitat 160x127x58mm

Koristekansi sisäkäyttöön, kun haluat helposti muuttaa Pixo-valaisimen ulkoasua. Se vähentää valaisimen häikäisyä ja muuttaa sen ulkoasua, jotta saat tyylin, joka sopii julkisivusi estetiikkaan. Koristekansia on neljä vakioväriä, mutta tilauksesta ne voidaan maalata halutun väriseksi.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan