HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Koristekehys I dia85 Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 115 mm
Leveys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971139838
Sähkönumero
4143571
Toimittajan tuotenumero
7474491
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
115 mm
Leveys:
115 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Koristekehys I dia85 Musta
Koristekehys alasvaloille, luo uusia tyylejä tai ryhmitä kahdesta kolmeen valaisinta. Luo kattoon yhtenäinen asennus käyttämällä eri tarkoituksiin tarkoitettuja valaisimia. Sopii valaisimiin, joiden reikäkoko on enintään 85mm ja ulkohalkaisija enintään 96mm. Sopii yhtä hyvin koteihin kuin julkisiinkin tiloihin.
Koristekehys alasvaloille, luo uusia tyylejä tai ryhmitä kahdesta kolmeen valaisinta. Luo kattoon yhtenäinen asennus käyttämällä eri tarkoituksiin tarkoitettuja valaisimia. Sopii valaisimiin, joiden reikäkoko on enintään 85mm ja ulkohalkaisija enintään 96mm. Sopii yhtä hyvin koteihin kuin julkisiinkin tiloihin.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


