HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Koristekehys Pixo S Wave Rust

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - ruskea
Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156958
Sähkönumero
4528919
Toimittajan tuotenumero
7706866
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
ruskea
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
teräs
Pituus:
178 mm
Leveys:
185 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
55 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kuvun/varjostimen osa:
ruuvi
Pixo-julkisivuvalaisimen koristekannet mukauttavat valaisimen ilmettä. Ne estävät häikäisyä antaen suunnatun ja miellyttävän valon, samalla kun valaisimen muotokieli korostuu. Sopii sekä yksityisiin että julkisiin ympäristöihin, sisälle ja ulos. Saatavana kaksi eri mallia useissa eri väreissä. Valitse joko sileä ja kevyesti kuvioitu etuosa tai aaltomainen etuosa. Tilauksesta maalattavissa mihin tahansa värisävyyn. Koristekannet vaikuttavat valokuvioon varjostamalla ja suuntaamalla valoa; mekaaninen häikäisynrajoitus vähentää valomäärää noin 30–40 %. Helppo asentaa, mikä mahdollistaa sekä valokuvion että ulkoasun nopean mukauttamisen.


