HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Korotusrengas Thin BS

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Matalarakenteinen korotusrengas Thin LED -valaisimelle. Harjattu teräs.

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike

  • Materiaali - teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971124513

Sähkönumero

4201912

Toimittajan tuotenumero

7463175

Tukkuerä

200

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

etäisyyspidike

Materiaali:

teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

11 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

68 mm

Matalarakenteinen korotusrengas Thin LED -valaisimelle. Harjattu teräs.

Korotusrengas Thin LED -valaisimeen pinta-asennusta varten, saatavana valkoinen ja harjattu teräs.