HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Korotusrengas Thin WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971124506
Sähkönumero
4201911
Toimittajan tuotenumero
7463174
Tukkuerä
200
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäisyyspidike
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
11 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
68 mm
Matalarakenteinen korotusrengas Thin LED -valaisimelle. Valkoinen.
Korotusrengas Thin LED -valaisimeen pinta-asennusta varten, saatavana valkoinen ja harjattu teräs.
Korotusrengas Thin LED -valaisimeen pinta-asennusta varten, saatavana valkoinen ja harjattu teräs.


