HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kupu Huurrettu 15mm 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2010 mm
Leveys - 15 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971150666
Sähkönumero
4158686
Toimittajan tuotenumero
7512006
Tukkuerä
1
Pituus:
2010 mm
Leveys:
15 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Huurrettu kupu 15mm 2m. Sopii profiileille, joissa on 15mm ura.
Opaalinvalkoinen kupu tuottaa tasaisen ja pisteettömän valon. Erinomainen valinta, kun halutaan luoda tasaisesti loistavia valolinjoja tai pehmeämpää, hajautettua valoa. Sopii profiileihimme, joiden sisäleveys on 15 mm.
Opaalinvalkoinen kupu tuottaa tasaisen ja pisteettömän valon. Erinomainen valinta, kun halutaan luoda tasaisesti loistavia valolinjoja tai pehmeämpää, hajautettua valoa. Sopii profiileihimme, joiden sisäleveys on 15 mm.


