HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kupu Huurrettu 28mm 2m.

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2010 mm

  • Leveys - 27 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971150673

Sähkönumero

4158622

Toimittajan tuotenumero

7512008

Tukkuerä

1

Pituus:

2010 mm

Leveys:

27 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Huurrettu kupu 28mm 2m. Sopii Profiili 30x30 alumiiniprofiileille.

Opaalinvalkoinen kupu tuottaa tasaisen ja pisteettömän valon. Erinomainen valinta, kun halutaan luoda tasaisesti loistavia valolinjoja tai pehmeämpää, hajautettua valoa. Sopii profiileihimme, joiden sisäleveys on 28 mm.